クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(レッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09982065 品番HB-5295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木 幅(mm)180 全長(mm)330 レッド 高さ(mm)120 質量(g)760 サイズ(cm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09982065 HB-5295 28867836 HB-4880 アミュレット ホーローガラス蓋片手鍋 パール金属 アミュレット ホーローガラス蓋片手鍋 パール金属 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする