パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982081
品番
HB-5300
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
幅(mm)
180
全長(mm)
330
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
760
サイズ(cm)
16