パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(レッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09982090
品番
HB-5296
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
幅(mm)
200
全長(mm)
350
色
レッド
高さ(mm)
130
質量(g)
906
サイズ(cm)
18