プレサージュ ホーロー片手鍋(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09982169 品番 HB-5310
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう、本体・蓋:ほうろう用鋼板、取手・つまみ:天然木、本体縁部・縁リング:ステンレス鋼 幅(mm)185 全長(mm)330 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)721 サイズ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする