パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
プレサージュ ホーロー片手鍋(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982178
品番
HB-5311
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう、本体・蓋:ほうろう用鋼板、取手・つまみ:天然木、本体縁部・縁リング:ステンレス鋼
幅(mm)
200
全長(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
866
サイズ(cm)
18