プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09982187 品番 HB-5312
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう 本体・蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 本体縁部・縁リング:ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)998 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする