パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ロック適オン ステンレス製温度計付ドリップポット600ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09982431
品番
HB-4729
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
美味しい温度が一目でわかる温度計付。
材質
本体・注ぎ口・蓋下部:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、取っ手・蓋:フェノール樹脂、蓋パッキン:シリコーンゴム、温度計:バイメタル式
容量(mL)
600
質量(g)
386
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×100×130