Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986182 品番 UOB-80A
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法L(mm)240 寸法H(mm)104 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(プラグ用ガスケット)非石綿シートガスケット 面間寸法(mm)240 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする