青銅スイングチェッキバルブ 10K

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285423 品番 J10BNS
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0
120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)140 寸法H(mm)86 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 面間寸法(mm)140 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285405
2022-08-17
用途:
井戸水で使用
水化工業株式会社 様 (その他業種)

取り替えて、1か月もたたずに水漏れが発生した。
不良品なのか全くもって弁の機能が果たされていない。

対象商品:
10285396
2018-02-06
用途:
機械の部品交換
製造業

10年目になるので部品交換をします。
信頼のおける商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする