600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285511 品番 UMZ-N-T
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)39 寸法H(mm)25 接続ねじRc 寸法D1(mm)39 材質(シート)R-PTFE 寸法d(Φmm)4.5 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1 ハンドル形状Tハンドル クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする