東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10285536
品番
UMZ-N-T
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
35
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
55
材質(シート)
R-PTFE
寸法d(Φmm)
9.2
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・ガス:4.1
ハンドル形状
Tハンドル
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材