東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
ステンレススイングチャッキ 10K
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10285712
品番
UNS-N
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥
5,198
¥
5,718
税込
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
用途
一般汎用・建築設備用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
180以下
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
61
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
面間寸法(mm)
90
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材