ステンレススイングチャッキ 10K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285737 品番 UNS-N
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 寸法L(mm)120 寸法H(mm)72 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 面間寸法(mm)120 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285712
2014-07-11
用途:
当社の販売品のユーザー先タンクの配管に取り付け
株式会社フローリック 様

一般の配管材料販売会社に、在庫が無いため直に手に入らない事があるが、モノタロウだと2〜3日で届く。
又購入のための、時間を取られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする