※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVF-36 TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 10378094 PVF-36 TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 10378094

TSカップリング(ストレートタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質PVC 適合管VE36 注文コード10378094 品番PVF-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は材質・適合管・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

高耐候性
耐衝撃性

材質PVC グレー 寸法L(mm)92 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)44 タイプストレートタイプ 規格JIS C8432 適合規格(PS)E 適合管VE36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10378094 PVF-36 52146624 PVF-36 TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 1個 419 税込461 内容量が異なります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663095
2019-11-20
用途:
屋内配線に使用
株式会社オーレックス 様

配線用樹脂性配管継ぎ手(接着タイプ)としては定番。
色も選べるので、周辺環境に合わせられる。(逆に継手とパイプを異色配置として、連結部を際立たせる使い方もある。)

矢崎イレクター等の構造用材とは肉厚・材質・強度が異なるので、流用は適当ではないです。

対象商品:
10378067
2016-06-10
用途:
電気工事の際
建設業・工事業

他社で購入するほうが安いので、考えてほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
10378042
2014-10-13
用途:
配線工事

いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする