ステンレス保護管センサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10931402 品番TR-5220
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TR-52i用のステンレス保護管センサ

温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃)
平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜110℃)
平均±1.0℃(-60〜-40℃/110〜155℃)
耐熱温度(℃)-70〜180 仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60〜155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10931402
2024-04-07
用途:
チーズ作成
卸売・小売業

とても使い易いです。満足です。
質問が一つありまして、ステンレスの部分の先と終わりの部分では計測温度に差はあるのでしょうか?生乳の温度を測る際にステンレス部分を使用しますが、コードの部分は浸水させない様にしております。例えばステンレス部分の半分を浸水させて計測した場合、浸水部分と空気の接触部分とには温度の差が出来ることになります。この場合はどちらの温度が表示させますでしょうか?よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする