パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 土鍋
軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047569
品番
HC-460
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
625
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×215×120