パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 土鍋
土鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047666
品番
L-7504
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔らかな熱あたりで食材の芯までじっくりと火を通す陶器製。1〜2人用
材質
陶器
色
黒
質量(g)
1303
サイズ(cm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×190×115