パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
クレヴィア ホーロー行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051891
品番
HB-5417
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、【表面加工】ほうろう
幅(mm)
200
全長(mm)
345
色
ホワイト
高さ(mm)
85
質量(g)
631
サイズ(cm)
18