パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 焼き肉プレート
ブルーダイヤモンドコート丸型焼肉グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052110
品番
HB-6648
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道を作りました。裏面4か所の突起により隙間を作り、脂を効率的に落とします。
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)、【表面加工】フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)
965
サイズ(cm)
34
外径×高さH(Φmm×mm)
340×60