ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
魔法のクイック料理 両手圧力鍋 8.0L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11122731
品番
610591
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。
沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。
オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。
焦げ付きにくい本体全面三層構造。
適合
水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L
寸法(mm)
354×248×296
質量(kg)
2.8
容量(L)
8.0
対応
最大炊量:約8合
主材質
ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム