業務用 アルミ両手圧力鍋

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11130571 品番PCD-20W
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!様々な料理に対応できる小さな業務用。
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。
厳重なテストと、品質を保証した5つの安全マーク(SマークとSGマーク)。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。

付属品オモリ、掃除棒 材質アルミ サイズ(cm)Φ41 容量(L)20 高さ(cm)37 炊飯容量直炊飯量(L):4.4(約3升)
注意
※受注生産品です
※ガス火専用です
※サイズは(本体口径)×(高さ:底面からノズル)です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする