スーパーグレードクーラント

(38件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20L) 注文コード 11131495 品番 56-262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47〜50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液色 成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 ブルー 容量(L)20 容器仕様バッグインボックス(コック付) 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
ホンダNBOXの冷却水補充

ホンダ純正に合わせて青を選択しました。
問題なく使用できています。

対象商品:
61032964
2024-06-29
用途:
自動車補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車補充用と交換用にしようしています価格が安いです。

対象商品:
61032973
2022-12-31
用途:
自動車のメンテナンス

車のクーラント交換に使いました。2Lを4本買ったので使いやすくて良かったです。

対象商品:
11131486
2022-12-07
用途:
冷却水の定期交換
REAL craft 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ジョッキに継ぐのに付属の蛇口が便利です。
色具合も申し分ありません。

対象商品:
11131495
2022-11-11
用途:
クーラントの交換・補充
有限会社 フタミ自動車 様

まだ使って間もないので効果は判らないが、古河薬品工業さんの商品なので間違いないと思う。

対象商品:
61032964
2022-06-24
用途:
トラック用のクーラントとして

補充用のLLCとして購入もん愛はないです。価格も安くよかったです。

対象商品:
61032964
2021-10-15
用途:
メンテナンス作業

長寿命クーラントなので、交換回数が少なくて済むがいいです。

対象商品:
61032973
2021-02-24
用途:
GB3 LLC交換
その他業種

10年落ちのGB3のLLC交換に使用しました。色が青というより、ほぼ紺色になってたため交換するために購入です。ホムセンと値段的にはほぼ変わりません(古河薬品さんはホムセンでも販売していますね)が、他の商品との購入で送料無料、注文後2日後到着には感謝です。作業としては、@ドレンより抜く(100均の洗面器を受け皿にして、廃油処理箱へ)Aホース(水道水)でラジエター内を洗浄、Bドレンを閉める、Cペットボトルをラジエター注入口にセット(隙間は耐熱アルミテープ・ビニールテープで補強)、D洗浄を兼ねてもう一度ドレンより水(今度は水道の浄水)を入れてホースをモミモミ暖気、E浄水を抜く、Fドレンを閉める、GLLCを注入(GB3は全量交換で4.5L)ですが、約3Lぐらいしか入りません。H暖気して、アッパー・ロアホースをモミモミしながらエア抜き、ILLCが減ったら追加投入、Jサブタンク洗浄後、余りをMAXちょい上まで補充、K翌日サブタンク確認でMAXちょい上まで補充で完了です。(DIYでやられる方はエア抜きをしっかりしないとオーバーヒートの原因になります。あくまでも自己責任ですね)。ラジエターキャップとドレンは再利用。LLCですので、交換したからといっても体感はありませんが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする