※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205656
品番
UBV-21-J10R-D-ALX
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・禁油対応品
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS13A/CF8
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
71
呼び径(B)
1/2
温度(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ式
呼び径(A)
15A(JIS10K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材