SMKSN-S24 無加水鍋 COTOCO 24cm アイリスオーヤマ 11497337 SMKSN-S24 無加水鍋 COTOCO 24cm アイリスオーヤマ 11497337 SMKSN-S24 無加水鍋 COTOCO 24cm アイリスオーヤマ 11497337 SMKSN-S24 無加水鍋 COTOCO 24cm アイリスオーヤマ 11497337

無加水鍋 COTOCO 24cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11497337 品番 SMKSN-S24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

素材に含まれる水分を活かすため、少量の水分で調理が可能です。素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。食材からでる旨味を含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぎます(ウォータードロップ)。食材から出る旨味を含んだ蒸気が鍋本体とふたの間に膜を作ります(ウォーターシール効果)。このウォーターシールが蒸気を逃さず無加水調理を可能にします。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。セラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丈夫で長持ちします。鋳鉄鍋よりも軽いため、お手入れや洗い物が簡単です。キッチンにおいたままでも映えるおしゃれなカラーです。

材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼(クロム18%) 寸法(mm)【鍋】310×255×111(ハンドル含む) チャコールグレー 質量(g)2200 サイズ(cm)24 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×25.5×15 満水容量(L)4 深さ(cm)【調理面】10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする