※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
196
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11823753
品番
AW30-F02C-8-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード