用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。色チャコールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)内径(Φmm)本体:160食器洗浄機本体:可、ふた:不可サイズ(cm)16適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)120質量(g)1080(フタ込み)満水容量(L)2.6材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂