曜日別特売
G74783 オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール) 12174157

G74783 オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール) 12174157
G74783 オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール) 12174157
G74783 オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール) 12174157
G74783 オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール) 12174157

オプティスペース IHステンレス マルチポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ルージュ
内容量1個注文コード12174157品番G74783
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。
丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。ルージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)内径(Φmm)本体:160食器洗浄機本体:可、ふた:不可サイズ(cm)16適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)120質量(g)1080(フタ込み)満水容量(L)2.6材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする