インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス ソースパン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12174507 品番 L43728
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。

材質【本体・底】アルミニウム合金 サイズ(cm)16 表面処理チタンコーティング 満水容量(L)1.8 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×174×92 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター 用途ガス火専用
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12174516
2023-04-02
用途:
賄いの準備。
不動産業

安定、安心の品です。鍋に傷が目立ってきたので買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする