デュラブル クックパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12198770 品番KNA-016S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サーモス【THERMOS】フライパン デュラブルシリーズのクックパン。焦げ付きにくく長持ちする「耐摩耗性デュラブルコート」を採用した片手鍋。持ち手に、サーモス製のキッチンツール(シリコーン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられる。
【耐摩擦性デュラブルコート】硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩擦性が高く、焦げ付きにくくなっています。内面コーティングで、カレーやシチューなどの煮込み料理でも、鍋の内面が焦げ付きにくい。外面もコーティングを施してあるので、お手入れが簡単。
取っ手には、サーモス製のキッチンツール(シリコン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられます。IH・ガスコンロ両方に対応しています。
【対応熱源】IH・ガスコンロ両方に対応しています。

質量(g)500 容量(L)1.4 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム13%)、取手/フェノール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×33×7(取っ手を含む全体) レッド 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装 サイズ(cm)16
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。
※アルミ製で熱伝導がよいため、調理は中火以下で行ってください。
※強火で加熱するとフッ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
※IHでは揚げ物料理をしないでください。
※20cm以下のサイズでは全ての熱源で揚げ物料理をしないでください。
※ご使用の際は付属の取り扱い説明書をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする