谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 寸胴鍋
NEWブライトEX寸胴鍋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203207
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて扱い易く、熱効率に優れているので素早く調理ができ経済的です。
内面フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単です。
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)取手:フェノール樹脂
質量(g)
235
サイズ(cm)
21
容量(L)
5.8
寸法(mm)
212×340×235