谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の 鍋・釜・やかん
谷口金属工業の 親子鍋
メルフィルIH対応親子鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
ガス火はもちろんIHクッキングヒーターにも対応!
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.35
材質
本体:アルミニウム合金、取手:天然木
表面処理
フッ素樹脂塗膜
寸法(mm)
190×168
質量(g)
270
高さ(mm)
約26(内寸の深さ23.5)