リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの やかん
ネオグランヴァンケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235155
品番
ND-5071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
丈夫で錆びにくい! 18-8ステンレス製ケトル
材質
本体:ステンレス ふた:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)
約690
寸法(cm)
約26×19×14.1
満水容量(L)
約2.1