リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの やかん
エテルノ ステンレス製笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235216
品番
ND-5462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
質量(g)
約625
寸法(cm)
約23×19×18〜24
適合容量(L)
約1.7
満水容量(L)
約2.5