リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 雪平鍋
デイズセラティ セラミック IH雪平鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235566
品番
ND-6751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
遠赤外線効果で食材を中から美味しくふっくら仕上げます。大き目の両口つき。ハンドルはおしゃれな木目調。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
セラミック
色
ホワイト
質量(g)
約390
サイズ(cm)
16
寸法(cm)
約33×18×11.8
満水容量(L)
1.4