リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 雪平鍋
一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235740
品番
NM- 283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
槌目加工で熱変形に強い! 注ぎやすい両口仕様+内面目盛り付で調理の時に便利。目盛り刻印付き。 注ぐ時に便利な両口仕様。 ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金 ハンドル:天然木
質量(g)
約450
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
約36×21.5×13
満水容量(L)
約2.4
深さ(cm)
約8.3