ビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12236056 品番NQ-0052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂 ワインレッド 質量(g)約848 サイズ(cm)20 寸法(cm)約28.5×23×11 満水容量(L)約2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする