リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 土鍋
ビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
28
注文コード
12236090
品番
NQ-0055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂
色
ワインレッド
質量(g)
約1654
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
約37×32×14
満水容量(L)
約5.5