パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 土鍋
美味カフェU ステンレス製温度計付ドリップポット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239407
品番
HB-6630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 底板:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 温度計:バイメタル式 温度計カバー:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
質量(g)
315
容量(L)
1.1
適合容量(mL)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×135×160