パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 圧力鍋
カリーシェフ ホーローガラス蓋付カレー鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239538
品番
HB-4871
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
質量(g)
1257
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×220×175