パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 焼き肉プレート
ふっ素樹脂加工アルミ鋳物製深型ジンギスカン鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239626
品番
HB-5778
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
764
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
38
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×295×50