パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 釜・ゆで釜・かまど
油はねを軽減する防止ネット付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12240265
品番
HB-5865
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
表面加工/シリコン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) アミ:鉄(クロムめっき) ネット:ステンレス鋼
質量(g)
650
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×210×120
適合容量(L)
1.4