パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 釜・ゆで釜・かまど
フライドポテトが揚げやすいフライヤー付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12240290
品番
HB-5651
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フライヤー:ステンレス鋼
質量(g)
616
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:325×185×85、フライヤー:315×180×110
適合容量(L)
1.1