パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 保温調理鍋
サティーナ ステンレス製つぼ型クックポット目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241236
品番
HB-6323
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
265
サイズ(cm)
12
容量(L)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×125×95