パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 保温調理鍋
サティーナ ステンレス製つぼ型クックポット目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241245
品番
HB-6324
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
300
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×145×95