パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 保温調理鍋
サティーナ ステンレス製つぼ型ミルクパン 目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241261
品番
HB-6325
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
329
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×145×95