パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 保温調理鍋
ブランキッチン ホーローミルクパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241270
品番
HB-4440
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 取っ手:天然木
容量(mL)
800
質量(g)
324
サイズ(cm)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×135×75