パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 運搬台車・鍋用キャリー
いろりや ホーローやきいも鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241288
品番
HB-4903
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm) アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
770
サイズ(cm)
22
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×240×160