パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
マイライフ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255137
品番
HB-3709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
色
オリーブ
質量(g)
808
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×190×135
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
有効寸法
18cm