パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
ブランキッチン ホーローミルクパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255207
品番
HB-3676
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木
質量(g)
280
サイズ(cm)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×105×95
表面処理
ほうろう
有効寸法
10cm