パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ブランキッチン ホーロー天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255225
品番
HB-3677
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
735
サイズ(cm)
20
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×225×80
有効寸法
20cm